項目 | 餐飲服務多莉 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 聚烯烴 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)剎車製動 |
顏色 | 黑色/藍色 |
結構 | 鋁 |
負載能力 | 1200磅。 |
材料 | 鋁 |
總高度 | 8.25“ |
總長度 | 37.75“ |
總寬度 | 24“ |
貨架長度 | 37.75“ |
貨架寬度 | 24“ |
船重(kg) | 10.35 |
船高(厘米) | 26.04 |
船長(厘米) | 97.79 |
船寬(厘米) | 62.23 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
型號 | 貨架寬度 | 鑄工直徑 | 腳輪類型 | 顏色 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 貨架長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 20“ | 5" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 黑色/藍色 | 8.25“ | 25.75“ | 20“ | 25.75“ | 新台幣21,982元 | |
1202 | 20“ | 5" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 黑色/藍色 | 8.25“ | 37.75“ | 20“ | 37.75“ | 新台幣23,163元 | 詢價
|
1203 | 20“ | 5" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 黑色/藍色 | 8.25“ | 49.75“ | 20“ | 49.75“ | 新台幣24,529元 | |
1213 | 24“ | 5" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 黑色/藍色 | 8.25“ | 25.75“ | 24“ | 25.75“ | 新台幣22,109元 | |
1206 | 24“ | 5" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 黑色/藍色 | 8.25“ | 49.75“ | 24“ | 49.75“ | 新台幣24,468元 | |
98037 | 5.25“ | 3" | 3" 平台類型 | 黑色 | 17.25“ | 17.25“ | 5.25“ | 17.25“ | 新台幣11,888元 |