項目 | 設備架 |
腳輪材質 | 聚烯烴輪 |
腳輪尺寸 | 5 |
腳輪類型 | (4)帶剎車的可旋轉柄 |
負載能力 | 800磅。 |
材料 | 鋁製可調節固體架 |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 30“ |
總長度 | 36“ |
總寬度 | 18“ |
船重(kg) | 14.74 |
船高(厘米) | 26.67 |
船長(厘米) | 93.98 |
船寬(厘米) | 62.23 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 腳輪尺寸 | 材料 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21536ES24PC | 5" | 鋁 | 24“ | 36“ | 15“ | 新台幣31,730元 | ||
21524ES30PC | 5" | 鋁 | 30“ | 24“ | 15“ | 新台幣29,245元 | ||
21524ES36PC | 5" | 鋁 | 36“ | 24“ | 15“ | 新台幣29,616元 | ||
21530ES36PC | 5" | 鋁 | 36“ | 30“ | 15“ | 新台幣29,925元 | ||
21548ES36PC | 5" | 鋁 | 36“ | 48“ | 15“ | 新台幣34,898元 | ||
22024ES24PC | 5 | 鋁製可調節固體架 | 30“ | 24“ | 20“ | 新台幣29,114元 | ||
22030ES30PC | 5 | 鋁製可調節固體架 | 30“ | 30“ | 20“ | 新台幣29,294元 |