項目 | 餐飲服務多莉 |
鑄工直徑 | 3" |
腳輪材質 | 聚烯烴 |
腳輪類型 | 平台 |
顏色 | 黑色 |
結構 | 鋁 |
負載能力 | 100磅。 |
材料 | 鋁 |
總高度 | 6" |
總長度 | 23“ |
總寬度 | 15.25“ |
貨架長度 | 23“ |
貨架寬度 | 15.25“ |
類別 | 雞肉盒 |
船重(kg) | 5.09 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 鑄工直徑 | 腳輪類型 | 貨架長度 | 貨架寬度 | 類別 | 顏色 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95636 | 26.75“ | 3" | 平台 | 19.5“ | 14“ | 攪拌碗 | 黑色/藍色 | 通用多莉 | 新台幣27,621元 | ||
98716 | 30“ | 3" | 幹 | 24.25“ | 16.25“ | 攪拌碗 | 黑色/藍色 | 通用多莉 | 新台幣28,259元 | ||
98998 | 30“ | 3" | 平台 | 21.25“ | 16.25“ | 蒸鍋 | 黑色/藍色 | 通用多莉 | 新台幣58,807元 | ||
1176A | 20.625“ | 5" | 平台旋轉式聚烯烴輪轂,聚氨酯胎面 | 22.375“ | 20.625“ | 玻璃架 | 黑色/藍色 | 餐飲服務多莉 | 新台幣24,440元 | ||
1193 | 21“ | 5" | 平台旋轉式聚烯烴輪轂,聚氨酯胎面 | 27“ | 21“ | 1層角度 | 黑色/藍色 | 通用多莉 | 新台幣24,684元 | ||
1194 | 21“ | 5" | 平台旋轉式聚烯烴輪轂,聚氨酯胎面 | 30“ | 21“ | 2層角度 | 黑色/藍色 | 通用多莉 | 新台幣32,174元 | ||
6266 | 15.75“ | 5" | 平台聚烯烴旋轉 | 28.25“ | 15.75“ | 2 層凸耳 | 黑色/藍色 | 集裝箱多莉 | 新台幣13,988元 |