項目 | U型平台車 |
腳輪配置 | (2)剛性,(4)旋轉 |
腳輪直徑 | 8" |
腳輪類型 | (2)剛性,(4)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
甲板高度 | 9.125“ |
甲板長度 | 61“ |
甲板材料 | 鋁 |
甲板類型 | 鋁 |
甲板寬度 | 18“ |
延伸長度 | 61“ |
框架材質 | 鋁 |
手柄類型 | 可移動管 |
負載能力 | 1200磅。 |
腳輪數量 | 6 |
總高度 | 63“ |
總長度 | 61“ |
總寬度 | 18“ |
船重(kg) | 46.8 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 157.48 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 腳輪直徑 | 甲板長度 | 延伸長度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18566比索 | 6" | 59“ | 59“ | 61“ | 新台幣68,459元 |