項目 | 屋頂漏油改道 |
顏色 | 灰色 |
軟管ID | N |
安裝方法 | 吊帶 |
總長: | 5ft。 |
材料 | 67%PVC,33%聚酯纖維 |
淨重 | 2.69磅。 |
信號寬度 | 5ft。 |
船重(kg) | 1.13 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 28.45 |
船寬(厘米) | 25.65 |
HS代碼 | 6306192100 |
產品 | 型號 | 顏色 | 軟管ID | 總長: | 材料 | 淨重 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLS552-TR | 透明 | N | 2'6“ | 67%PVC,33%聚酯纖維 | 0.78磅。 | 2.5ft。 | 新台幣4,454元 | ||
TLS462-CL | 重設 | N | 5ft。 | 67%PVC,33%聚酯纖維 | 2.69磅。 | 5ft。 | 新台幣4,620元 | ||
TLS462-TR | 透明 | N | 5ft。 | 67%PVC,33%聚酯纖維 | 2.69磅。 | 5ft。 | 新台幣4,620元 | ||
TLS463-CL | 重設 | N | 7ft。 | 67%PVC,33%聚酯纖維 | 5.27磅。 | 7ft。 | 新台幣7,172元 | ||
TLS463-GY | 灰色 | N | 7ft。 | 67%PVC,33%聚酯纖維 | 5.27磅。 | 7ft。 | 新台幣7,172元 | ||
TLS463-TR | 透明 | N | 7ft。 | 67%PVC,33%聚酯纖維 | 5.27磅。 | 7ft。 | 新台幣7,172元 | ||
TLS464-CL | 重設 | N | 10ft。 | 67%PVC,33%聚酯纖維 | 10.51磅。 | 10ft。 | 新台幣8,954元 |