項目 | 閘閥 |
主體材料 | 碳素鋼 |
課程 | 類300 |
相容性測試 | API 598外殼和洩漏測試 |
連接類型 | 300#法蘭 |
處理材料 | 球墨鑄鐵 |
手柄類型 | 方向盤 |
入口到出口長度 | 12“ |
最高 流體溫度 | 800學位F. |
管道尺寸 | 4" |
閥桿材料 | 410不銹鋼 |
入口中心的頂部 | 24“ |
閥桿類型 | 升起 |
楔形材料 | 410不銹鋼 |
船重(kg) | 78.75 |
船高(厘米) | 76.2 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8481803055 |
原產地 | CN |
型號 | 入口到出口長度 | 管道尺寸 | 入口中心的頂部 | 楔形材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02-13F-CB2 | 8.5“ | 2" | 17-13 / 64“ | 410不銹鋼 | 新台幣23,497元 | |
03-13F-CB2 | 11 3機構/ 32“ | 3" | 20“ | 410不銹鋼 | 新台幣39,896元 | |
06-13F-CB2 | 15 29機構/ 32“ | 6" | 33“ | 碳素鋼 | 新台幣83,516元 | |
08-13F-CB2 | 16.5“ | 8" | 41-3 / 32“ | 碳素鋼 | 新台幣120,603元 | |
10-13F-CB2 | 18“ | 10“ | 49-19 / 64“ | 碳素鋼 | 新台幣173,288元 | |
12-13F-CB2 | 19.75“ | 12“ | 57“ | 碳素鋼 | 新台幣230,560元 | 詢價
|