項目 | 閘閥 |
主體材料 | 碳素鋼 |
課程 | 類150 |
相容性測試 | API 598外殼和洩漏測試 |
連接類型 | 150#法蘭 |
處理材料 | 球墨鑄鐵 |
手柄類型 | 方向盤 |
入口到出口長度 | 14“ |
最高 流體溫度 | 800學位F. |
管道尺寸 | 12“ |
閥桿材料 | 410不銹鋼 |
入口中心的頂部 | 54.593 |
閥桿類型 | 升起 |
楔形材料 | 碳素鋼 |
船重(kg) | 287.55 |
船高(厘米) | 190.5 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 71.12 |
HS代碼 | 8481803055 |
原產地 | CN |
型號 | 入口到出口長度 | 管道尺寸 | 入口中心的頂部 | 楔形材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02-11F-CB2 | 7" | 2" | 14-51 / 64“ | 410不銹鋼 | 新台幣21,357元 | |
03-11F-CB2 | 8" | 3" | 18-13 / 64“ | 410不銹鋼 | 新台幣28,803元 | |
04-11F-CB2 | 9" | 4" | 22.593 | 410不銹鋼 | 新台幣35,358元 | |
06-11F-CB2 | 10.5“ | 6" | 33-13 / 64“ | 碳素鋼 | 新台幣63,049元 | |
08-11F-CB2 | 11.5“ | 8" | 38-29 / 32“ | 碳素鋼 | 新台幣95,879元 | |
10-11F-CB2 | 13“ | 10“ | 46-13 / 32“ | 碳素鋼 | 新台幣116,087元 |