項目 | 截止閥 |
主體材料 | 碳素鋼 |
課程 | 類300 |
相容性測試 | API 598外殼和洩漏測試 |
連接類型 | 300#法蘭 |
處理材料 | 球墨鑄鐵 |
手柄類型 | 方向盤 |
入口到出口長度 | 19.75“ |
最高 流體溫度 | 800學位F. |
管道尺寸 | 12“ |
閥桿材料 | 410不銹鋼 |
入口中心的頂部 | 47-19 / 64“ |
閥桿類型 | 升起 |
楔形材料 | 碳素鋼 |
船重(kg) | 675 |
船高(厘米) | 177.8 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 8481803060 |
原產地 | CN |
型號 | 入口到出口長度 | 管道尺寸 | 入口中心的頂部 | 楔形材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02-23F-CB2 | 8.5“ | 2" | 16-29 / 32“ | 410不銹鋼 | 新台幣45,526元 | |
03-23F-CB2 | 11 3機構/ 32“ | 3" | 19-13 / 64“ | 410不銹鋼 | 新台幣65,047元 | |
04-23F-CB2 | 12“ | 4" | 23“ | 410不銹鋼 | 新台幣94,260元 | |
06-23F-CB2 | 15 29機構/ 32“ | 6" | 30.593 | 碳素鋼 | 新台幣180,271元 | |
08-23F-CB2 | 16.5“ | 8" | 36-13 / 64“ | 碳素鋼 | 新台幣314,169元 | |
10-23F-CB2 | 18“ | 10“ | 40-51 / 64“ | 碳素鋼 | 新台幣480,984元 |