項目 | 旋啟式止回閥 |
進水口蓋 | 21-29 / 32“ |
相容性測試 | ASME B16.34 / API 600 |
連接類型 | 300級法蘭 |
開裂壓力 | 0.065 PSI |
流 | 5340加侖/分鐘 |
總長: | 28“ |
材料 | 碳素鋼 |
最高 溫度 | 750學位F. |
安裝位置 | 橫式 |
總高度 | 32.156“ |
密封材料 | 316不銹鋼 |
座椅材質 | 碳素鋼 |
尺寸 | 12“ |
信號寬度 | 20.5“ |
船重(kg) | 486.9 |
船高(厘米) | 52.07 |
船長(厘米) | 83.82 |
船寬(厘米) | 72.39 |
HS代碼 | 8481302090 |
原產地 | CN |
型號 | 開裂壓力 | 流 | 總長: | 總高度 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-33F-CB2 | 0.082 PSI | 123加侖/分鐘 | 4.625“ | 2" | 2" | 6.5“ | 新台幣24,640元 | |
03-33F-CB2 | 0.062 PSI | 284加侖/分鐘 | 5.125“ | 2.5“ | 3" | 2.5“ | 新台幣37,633元 | |
04-33F-CB2 | 0.068 PSI | 519加侖/分鐘 | 5.375“ | 2.875“ | 4mm | 2.875“ | 新台幣49,737元 | |
06-33F-CB2 | 0.057 PSI | 1243加侖/分鐘 | 6.375“ | 3.75“ | 6 | 3.75“ | 新台幣74,506元 | |
08-33F-CB2 | 0.061 PSI | 2287加侖/分鐘 | 7.25“ | 4.25“ | 8 | 4.25“ | 新台幣136,149元 | |
10-33F-CB2 | 0.058 PSI | 3574加侖/分鐘 | 24.5“ | 27.5“ | 10 | 17.5“ | 新台幣208,759元 |