項目 | 半圓銼 |
裁切類型 | 混蛋 |
完 | 皮膚護理 |
手柄設計 | 與機身相同顏色 |
總長: | 16“ |
信號模式 | 美國 |
輪廓形狀 | 半輪 |
推薦手柄 | 製造商No.21474塑料 |
船重(kg) | 0.93 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 50.29 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8203109000 |
原產地 | BR |
產品 | 型號 | 裁切類型 | 手柄設計 | 項目 | 總長: | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04695N | 混蛋 | 與機身相同顏色 | 半圓銼 | 4" | 9機構/ 64“ | 23機構/ 64“ | 新台幣834元 | ||
04729N | 其次 | 與機身相同顏色 | 半圓銼 | 4" | 9機構/ 64“ | 23機構/ 64“ | 新台幣948元 | ||
04762N | 平滑 | 與機身相同顏色 | 半圓銼 | 4" | - | - | 新台幣909元 | ||
04828N | 其次 | 與機身相同顏色 | 半圓銼 | 6" | 11機構/ 64“ | 19機構/ 32“ | 新台幣931元 | ||
05158N | 光滑/圓邊單,平邊雙 | 與機身相同顏色 | 半圓銼 | 12“ | - | - | 新台幣1,802元 | ||
05125N | 第二/雙 | 唐 | 半圓銼 | 12“ | 11機構/ 32“ | 1.12“ | 新台幣1,803元 | ||
05026N | 第二/雙 | 與機身相同顏色 | 半圓銼 | 10“ | - | - | 新台幣1,541元 |