項目 | 刀銼 |
裁切類型 | 平滑 |
邊緣 | 安全邊緣和單刃切邊 |
完 | 皮膚護理 |
手柄設計 | 與機身相同顏色 |
總長: | 10“ |
信號模式 | 美國 |
輪廓形狀 | 三角形的 |
推薦手柄 | 製造商No.21526N木材,21474塑料 |
厚度 | 1機構/ 4“ |
信號寬度 | 1.031“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8203103000 |
原產地 | BR |
型號 | 裁切類型 | 邊緣 | 手柄設計 | 總長: | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06773N | 平滑 | 安全邊緣和單刃切邊 | 與機身相同顏色 | 4" | 7機構/ 64“ | 15機構/ 32“ | 新台幣1,094元 | |
06836N | 其次 | 安全邊緣和單刃切邊 | 與機身相同顏色 | 6" | 5機構/ 32“ | 21機構/ 32“ | 新台幣1,291元 | |
06992N | 混蛋 | 安全邊緣和單刃切邊 | 與機身相同顏色 | 10“ | 1機構/ 4“ | 1.031“ | 新台幣1,613元 | |
07085N | 混蛋 | 安全邊緣和單刃切邊 | 與機身相同顏色 | 12“ | - | - | 新台幣2,069元 | |
06961N | 平滑/雙重 | 單切 | 唐 | 8" | 3機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 新台幣1,565元 | |
06930N | 第二/雙 | 單切 | 唐 | 8" | 3機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 新台幣1,483元 | |
06898N | 混蛋/雙人 | 單切 | 唐 | 8" | 3機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 新台幣1,380元 |