Nilfisk 01710225 |班輪| Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NILFISK 力奇 01710225 內襯 | CT4CMG 33JG45

NILFISK 01710225 內膽

有現貨
貨號:CT4CMG Model: 01710225,en交叉編號:33JG45

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,879 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目襯墊

送貨信息:

船重(kg) 2.97
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號身高項目總長:材料包裝。 數量價錢
NILFISK 107417821 真空袋,塑料,1 層,標準袋過濾 | CH6HPK 53UE44 1074178211"真空袋20“塑料1新台幣2,919元
NILFISK 107419591 真空袋,羊毛,1 層,標準袋過濾 | CH6HPM 61DH45 10741959120“真空袋6"羊毛1新台幣2,611元
NILFISK 8-17264 上游 HEPA 過濾器 | CT4CJC 392N36 8-17264-HEPA過濾器--1新台幣141,672元
NILFISK 4081701065 錐形濾筒 | CT4CME 391X39 4081701065-真空袋--1新台幣19,762元
NILFISK 8-17094 過濾器| CT4CMF 65DD31 8-17094-篩選--1新台幣27,251元
NILFISK 8-33068 聚酯過濾器 460 毫米 | CT4CMH 391X30 8-33068-真空袋--1新台幣37,711元
NILFISK 力奇 01710325 真空袋 | CT4CMJ 55KH51 01710325-真空袋--24新台幣5,428元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NILFISK 01710225 內膽
新台幣5,879元 /盒