項目 | 減速機 |
軸承 | 球 |
孔直徑。 | 1.437“ |
完 | 圖拉爾 |
Frame | 180TC |
齒輪類型 | 蠕蟲 |
外殼材質 | 鋁 |
輸入轉速 | 1750 |
潤滑 | 食品級合成 |
Max.最高Input HP輸入HP | 3.06 |
最高 輸出扭矩 | 1372英寸磅 |
安裝 | 通用腳和法蘭安裝 |
標稱輸出RPM | 117 |
標稱比 | 15:1 |
階段數 | 1 |
輸出軸直徑 | 1.437“ |
輸出軸高度 | 2 53機構/ 64“ |
輸出扭矩@ 1 HP | 469英寸磅 |
輸出扭矩@ 1.5 HP | 699英寸磅 |
輸出扭矩@ 1/2 HP | 221英寸磅 |
輸出扭矩@ 1/3 HP | 150英寸磅 |
輸出扭矩@ 1/4 HP | 115英寸磅 |
輸出扭矩@ 1/6 HP | 73英寸磅 |
輸出扭矩@ 2 HP | 929英寸磅 |
輸出扭矩@ 3 HP | 1341英寸磅 |
輸出扭矩@ 3/4 HP | 336英寸磅 |
總長度 | 4.61“ |
懸臂負荷 | 1415磅。 |
小齒輪材料 | 硬化鋼 |
迴轉 | 可逆 |
密封類型 | 雙唇 |
軸方向 | 直角 |
單/雙輸出 | 普遍 |
實心/空心輸出軸 | 實心/空心 |
減速機類型 | 直角 |
蜗杆中心距 | 2.48“ |
蝸輪材質 | 細晶粒青銅合金 |
船重(kg) | 7.65 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8483905000 |
型號 | 輸出扭矩@ 1 HP | 孔直徑。 | Frame | 輸出扭矩@ 1.5 HP | 輸出扭矩@ 1/2 HP | 輸出扭矩@ 1/3 HP | 輸出扭矩@ 1/4 HP | 輸出扭矩@ 2 HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK1SI75Y-56C-60:1 | 1475英寸磅 | 1.938“ | 56C | - | 698英寸磅 | 474英寸磅 | 360英寸磅 | - | 新台幣57,191元 | |
SK1SI75Y-140TC-60:1 | - | 1.938“ | 140TC | 2190英寸磅 | - | - | - | - | 新台幣54,808元 | |
SK1SI31Y-56C-50:1 | - | 0.625“ | 56C | - | - | - | 212英寸磅 | - | 新台幣21,337元 | |
SK1SI40Y-56C-50:1 | - | 1" | 56C | - | - | 310英寸磅 | 230英寸磅 | - | 新台幣21,830元 | |
SK1SI63Y-180TC-10:1 | 336英寸磅 | 1.437“ | 180TC | 496英寸磅 | 159英寸磅 | 106英寸磅 | 81英寸磅 | 664英寸磅 | 新台幣32,980元 | |
SK1SI75Y-56C-10:1 | 346英寸磅 | 1.938“ | 56C | - | 164英寸磅 | 111英寸磅 | 84英寸磅 | - | 新台幣54,808元 | |
SK1SI75Y-140TC-10:1 | - | 1-15 / 16“ | 140TC | 513英寸磅 | - | - | - | 683英寸磅 | 新台幣54,808元 |