扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NORDFAB 8040025887 管道減速器 10 x 4 | AD3LMH 3222-1004-100000 / 40D560

NORDFAB 8040025887 管道減速器 10 x 4

有現貨
貨號: AD3LMH Model: 8040025887,en交叉參考號:3222-1004-100000 / 40D560

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,668 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目配件
塗層鍍鋅
直徑10的“X 4”
風管尺寸10的“X 4”
測量22
入口直徑10“
總長:12“
材料鐵件
出口直徑4"
類別減速器

送貨信息:

船重(kg) 1.17
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54
HS代碼7307994000
原產地US

產品型號

產品型號直徑風管尺寸總長:出口直徑價錢
NORDFAB 8040025889 管道減速器 10 x 6 | AD3LMJ 3222-1006-100000 / 40D561 804002588910的“X 6”10的“X 6”10“6"新台幣5,432元
NORDFAB 8040025891 管道減速器 10 x 8 | AD3LMK 3222-1008-100000 / 40D562 804002589110的“X 8”10的“X 8”8"8"新台幣5,691元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NORDFAB 8040025887 管道減速器 10 x 4
新台幣5,668元 /單元