項目 | 減速器 |
塗層 | 鍍鋅 |
風管尺寸 | 16的“X 8” |
配件材料 | 鍍鋅鋼 |
測量 | 20 |
入口直徑 | 8" |
總長: | 14“ |
出口直徑 | 16“ |
壓力等級 | 2“至42” WG |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
原產地 | US |
型號 | 風管尺寸 | 測量 | 入口直徑 | 總長: | 出口直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8040025920 | 14的“X 4” | 22 | 13 61機構/ 64“ | 16“ | 14“ | 新台幣7,972元 | |
8040025922 | 14的“X 6” | 22 | 13 61機構/ 64“ | 14“ | 14“ | 新台幣7,972元 | |
8040025924 | 14的“X 8” | 22 | 13 61機構/ 64“ | 12“ | 14“ | 新台幣7,888元 | |
8040025926 | 14的“X 10” | 22 | 13 61機構/ 64“ | 10“ | 14“ | 新台幣7,972元 | |
8040025928 | 14的“X 12” | 22 | 13 61機構/ 64“ | 8" | 14“ | 新台幣6,703元 | |
8040025923 | 14“ | 22 | 13 61機構/ 64“ | 7" | 14“ | 新台幣7,972元 | |
3222-1604-100000 | 16的“X 4” | 20 | 15 63機構/ 64“ | 18“ | 16“ | 新台幣7,864元 |