項目 | 懷氏分公司 |
塗層 | 鍍鋅 |
風管尺寸 | 10“ |
配件材料 | 鍍鋅鋼 |
測量 | 22 |
入口直徑 | 9 57機構/ 64“ |
總長: | 14“ |
出口直徑 | 10“ |
壓力等級 | 2“至42” WG |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
原產地 | US |
型號 | 風管尺寸 | 測量 | 入口直徑 | 總長: | 出口直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8040200183 | 4" | 22 | 3 53機構/ 64“ | 8" | 4" | 新台幣11,050元 | |
8040200195 | 6" | 22 | 5 57機構/ 64“ | 10“ | 6" | 新台幣11,511元 | |
8040200212 | 8" | 22 | 7 57機構/ 64“ | 12“ | 8" | 新台幣12,925元 | |
8040200271 | 12“ | 22 | 11 63機構/ 64“ | 16“ | 12“ | 新台幣15,353元 | |
8040200315 | 14“ | 20 | 13 61機構/ 64“ | 18“ | 14“ | 新台幣18,895元 | |
8040200370 | 16“ | 20 | 15 63機構/ 64“ | 20“ | 16“ | 新台幣24,726元 |