扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NORDFAB 8040300021 風管接頭英制切割 8 x 8 | AD3LMW 3223-0808-100000 / 40D572

NORDFAB 8040300021 風管接頭英制切割 8 x 8

有現貨
貨號:AD3LMW Model: 8040300021,en交叉參考號:3223-0808-100000 / 40D572

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,448 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目配件
塗層鍍鋅
直徑8的“X 8”
風管尺寸8的“X 8”
測量22
入口直徑8"
總長:14“
材料鐵件
出口直徑8"
類別切入
信號寬度14“

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54
HS代碼7307994000
原產地US

產品型號

產品型號直徑風管尺寸入口直徑總長:出口直徑信號寬度價錢
NORDFAB 8040300003 風管接頭英制切割 4 x 4 | AD3LMQ 3223-0404-100000 / 40D567 80403000034的“X 4”4的“X 4”4"10“4"10“新台幣3,891元
NORDFAB 8040300008 風管接頭英制切割 6 x 4 | AD3LMR 3223-0604-100000 / 40D568 80403000086“ x 4”6“ x 4”6"10“4"10“新台幣4,642元
NORDFAB 8040300017 風管接頭英制切割 8 x 4 | AD3LMT 3223-0804-100000 / 40D569 80403000178的“X 4”8的“X 4”8"10“4"10“新台幣3,896元
NORDFAB 8040300010 風管接頭英制切割 6 x 6 | AD3LMU 3223-0606-100000 / 40D570 80403000106的“X 6”6的“X 6”6"12“6"12“新台幣4,167元
NORDFAB 8040300019 風管接頭英制切割 8 x 6 | AD3LMV 3223-0806-100000 / 40D571 80403000198的“X 6”8的“X 6”8"12“6"12“新台幣4,167元
NORDFAB 8040300030 風管接頭英制切割 10 x 4 | AD3LMX 3223-1004-100000 / 40D573 804030003010的“X 4”10的“X 4”10“10“4"10“新台幣3,880元
NORDFAB 8040300032 風管接頭英制切割 10 x 6 | AD3LMY 3223-1006-100000 / 40D574 804030003210的“X 6”10的“X 6”10“12“6"12“新台幣4,182元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NORDFAB 8040300021 風管接頭英制切割 8 x 8
新台幣5,448元 /單元