項目 | 點按 |
塗層 | 鍍鋅 |
風管尺寸 | 16的“X 6” |
配件材料 | 鍍鋅鋼 |
測量 | 22 |
入口直徑 | 15 63機構/ 64“ |
總長: | 2" |
出口直徑 | 16-1 / 16“ |
壓力等級 | 2“至42” WG |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
原產地 | US |
型號 | 風管尺寸 | 入口直徑 | 出口直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
8040302840 | 14的“X 4” | 13 61機構/ 64“ | 14-1 / 16“ | 新台幣5,241元 | |
8040302842 | 14的“X 6” | 13 61機構/ 64“ | 14-1 / 16“ | 新台幣5,638元 | |
8040302844 | 14的“X 8” | 13 61機構/ 64“ | 14-1 / 16“ | 新台幣5,730元 | |
8040302846 | 14的“X 10” | 13 61機構/ 64“ | 14-1 / 16“ | 新台幣6,135元 | |
8040302848 | 14的“X 12” | 13 61機構/ 64“ | 14-1 / 16“ | 新台幣6,573元 | |
8040302850 | 14的“X 14” | 13 61機構/ 64“ | 14-1 / 16“ | 新台幣7,440元 | |
8040302865 | 16的“X 4” | 15 63機構/ 64“ | 16-1 / 16“ | 新台幣5,304元 |