項目 | 配件 |
塗層 | 鍍鋅 |
直徑 | 12“ |
風管尺寸 | 12“ |
測量 | 22 |
入口直徑 | 12“ |
材料 | 鐵件 |
出口直徑 | 12“ |
類別 | 90度彎頭 |
船重(kg) | 5.4 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7307994000 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 風管尺寸 | 測量 | 入口直徑 | 總長: | 出口直徑 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8010005258 | 4" | 4" | 22 | - | 8" | - | 蝶閥 | 新台幣4,585元 | |
8010005260 | 6" | 6" | 22 | - | 8" | - | 蝶閥 | 新台幣4,659元 | |
8010005262 | 8" | 8" | 22 | - | 13“ | - | 蝶閥 | 新台幣4,966元 | |
8010005256 | 10“ | 10“ | 22 | - | 13“ | - | 蝶閥 | 新台幣5,091元 | |
8010005243 | 12“ | 12“ | 22 | - | 13“ | - | 蝶閥 | 新台幣6,389元 | |
8010000953 | 4" | 4" | 24 | 4" | - | 4" | 90度彎頭 | 新台幣3,883元 | |
8010000963 | 6" | 6" | 24 | 6" | - | 6" | 90度彎頭 | 新台幣5,195元 |