項目 | 手拍 |
完 | 無塗層/亮 |
清單編號 | 16360 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 6 |
總長度 | 3 13機構/ 16“ |
瀝青 | 24 |
中徑限制 | 2B |
小腿Dia | 0.48“ |
尺寸 | 5機構/ 8“ |
龍頭風格 | 觸底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1 13機構/ 16“ |
螺紋類型 | NEF |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.22 |
船長(厘米) | 9.68 |
船寬(厘米) | 1.22 |
HS代碼 | 8207403000 |
型號 | 龍頭風格 | 清單編號 | 長笛數量 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15869 | 觸底 | 15869 | 4 | 1.25“ | NS | 2 15機構/ 16“ | 27 | 3B | 新台幣2,679元 | |
20912 | 插頭 | 20912 | 2 | 22mm | 公制精細 | 60mm | 0.50mm | 6H | 新台幣3,966元 | |
15132 | 插頭 | 15132 | 2 | 11機構/ 16“ | NC | 2" | 32 | 電鍍 | 新台幣867元 | |
15192 | 插頭 | 15192 | 2 | 3機構/ 4“ | NC | 2.125“ | 32 | 電鍍 | 新台幣875元 | |
15216 | 插頭 | 15216 | 2 | 3機構/ 4“ | NS | 2.125“ | 40 | 3B | 新台幣2,572元 | |
15384 | 插頭 | 15384 | 2 | 15機構/ 16“ | NEF | 2.375“ | 32 | 3B | 新台幣1,623元 | |
15534 | 插頭 | 15534 | 2 | 1" | NS | 2.5“ | 24 | 3B | 新台幣2,040元 |