扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NORTON ABRASIVES 07660788250 砂輪 T1 6 x 1 x 1 Ao 100/120g 棕色 | AE2ZAZ 5A883

NORTON ABRASIVES 07660788250砂輪T1 6 x 1 x 1 Ao 100 / 120g棕色

有現貨
貨號:AE2ZAZ Model: 07660788250,en交叉編號:5A883

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,830 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目直砂輪
磨料氧化鋁
刀桿尺寸1"
債券類型樹脂
顏色褐色
直徑6"
精細
砂礫100/120
最高 轉速4140
厚度1"
類別輸入1
輪型長凳/基座

送貨信息:

船重(kg) 1.15
船高(厘米)16.26
船長(厘米)17.02
船寬(厘米)4.57
HS代碼6804224000
原產地MX

產品型號

產品型號項目硬度磨料喬木洞最高 轉速厚度類別輪徑包裝。 數量價錢
諾頓磨料 66252836548 砂輪 T1 6 x 1/2 x 1/2 Ao 80g Pk5 | AA9EXZ 1CTZ5 66252836548直砂輪中(K)氧化鋁-41401機構/ 2“輸入1-5新台幣11,664元
諾頓磨料 66252837420 砂輪 T1 6 x 3/4 x 1/2 Ao 60g Pk5 | AA9EYA 1CUH9 66252837420直砂輪中(K)氧化鋁-41403機構/ 4“輸入1-5新台幣15,640元
諾頓磨料 66253160024 砂輪 T1 10 x 3/4 x 3 Ao 46g Med | AB9GKV 2D172 66253160024直砂輪中(I)氧化鋁-24853機構/ 4“輸入1-1新台幣10,126元
諾頓磨料 66253160137 砂輪 T1 10 x 3/4 x 3 Ao 60g Med | AB9GKW 2D173 66253160137直砂輪中(I)氧化鋁-24853機構/ 4“輸入1-1新台幣10,452元
諾頓磨料 66253160749 砂輪 T1 10 x 1 x 2 Ao 46g Med Purple | AB9GKX 2D177 66253160749直砂輪中(I)氧化鋁-24851"輸入1-1新台幣12,418元
諾頓磨料 66253160750 砂輪 T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKY 2D178 66253160750直砂輪中(I)氧化鋁-24851"輸入1-1新台幣11,919元
諾頓磨料 66253160758 砂輪 T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKZ 2D179 66253160758直砂輪中(K)氧化鋁-24851"輸入1-1新台幣11,973元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NORTON ABRASIVES 07660788250砂輪T1 6 x 1 x 1 Ao 100 / 120g棕色
新台幣1,830元 /單元