項目 | 砂輪 |
磨料 | 碳化矽 |
喬木洞 | 5機構/ 8“ |
鑽石淘汰賽 | 是 |
砂礫 | 24 |
最高 轉速 | 7640 |
厚度 | 1機構/ 8“ |
UPC | 076607890863 |
輪徑 | 8" |
輪型 | 輸入1 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 2.64 |
船長(厘米) | 23.62 |
船寬(厘米) | 17.02 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 輪型 | 磨料 | 喬木洞 | 鑽石淘汰賽 | 砂礫 | 最高 轉速 | 厚度 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07660701617 | 加強,切割 | - | 7機構/ 8“ | - | 很粗 | 13,580 | 0.04“ | - | 新台幣133元 | ||
07660701616 | 輸入1 | 氧化鋁 | 5機構/ 8“ | 沒有 | 60 | 15,280 | 0.04“ | 4" | 新台幣105元 | ||
07660701618 | 輸入1 | 氧化鋁 | 7機構/ 8“ | 沒有 | 60 | 12,225 | 0.04“ | 5" | 新台幣160元 | ||
07660702757 | 輸入1 | 氧化鋁 | 7機構/ 8“ | 沒有 | 60 | 10,190 | 0.04“ | 6" | 新台幣134元 | ||
07660789451 | 輸入1 | 氧化鋁 | 3機構/ 8“ | 沒有 | 60 | 25,465 | 0.035“ | 3" | 新台幣73元 | ||
07660789453 | 輸入1 | 氧化鋁 | 3機構/ 8“ | 沒有 | 60 | 19,100 | 0.035“ | 4" | 新台幣91元 | ||
07660789088 | 輸入1 | 碳化矽 | 5機構/ 8“ | 是 | 24 | 8730 | 1機構/ 8“ | 7" | 新台幣223元 |