得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 直砂輪 |
磨料 | 氧化鋁 |
喬木洞 | 3" |
債券類型 | 玻璃化的 |
顏色 | 灰色 |
級 | Medium |
砂礫 | 46 |
硬度 | J |
最高 轉速 | 2485 |
規範 | 32A46-JVBE |
厚度 | 1機構/ 2“ |
輪徑 | 10“ |
輪型 | 輸入1 |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 32.77 |
船寬(厘米) | 32.26 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 硬度 | 磨料 | 喬木洞 | 最高 轉速 | 厚度 | 類別 | 輪徑 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66252836548 | 直砂輪 | 中(K) | 氧化鋁 | - | 4140 | 1機構/ 2“ | 輸入1 | - | 5 | 新台幣11,664元 | |
66252837420 | 直砂輪 | 中(K) | 氧化鋁 | - | 4140 | 3機構/ 4“ | 輸入1 | - | 5 | 新台幣15,640元 | |
66253160024 | 直砂輪 | 中(I) | 氧化鋁 | - | 2485 | 3機構/ 4“ | 輸入1 | - | 1 | 新台幣10,126元 | |
66253160137 | 直砂輪 | 中(I) | 氧化鋁 | - | 2485 | 3機構/ 4“ | 輸入1 | - | 1 | 新台幣10,452元 | |
66253160749 | 直砂輪 | 中(I) | 氧化鋁 | - | 2485 | 1" | 輸入1 | - | 1 | 新台幣12,418元 | |
66253160750 | 直砂輪 | 中(I) | 氧化鋁 | - | 2485 | 1" | 輸入1 | - | 1 | 新台幣11,919元 | |
66253160758 | 直砂輪 | 中(K) | 氧化鋁 | - | 2485 | 1" | 輸入1 | - | 1 | 新台幣11,973元 |