項目 | 砂輪 |
喬木洞 | 1" |
直徑 | 14“ |
鑽石淘汰賽 | 沒有 |
材料 | 諾宗 |
最高 轉速 | 5400 |
厚度 | 0.125“ |
類別 | 1 |
UPC | 662533636943 |
車輪規格 | 諾尊III |
輪型 | 小直徑加強型 |
船重(kg) | 0.93 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 39.37 |
船寬(厘米) | 39.37 |
HS代碼 | 6804221000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 喬木洞 | 直徑 | 砂礫 | 材料 | 最高 轉速 | 厚度 | 輪型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66243510676 | 1機構/ 4“ | 4" | - | 陶瓷/氧化鋯氧化鋁 | 19100 | 0.062“ | 小直徑加強型 | 新台幣57元 | ||
66243510677 | 3機構/ 8“ | 4" | - | 陶瓷/氧化鋯氧化鋁 | 19100 | 0.062“ | 小直徑加強型 | 新台幣449元 | ||
66243510673 | 3機構/ 8“ | 3" | - | 陶瓷/氧化鋯氧化鋁 | 25465 | 0.125“ | 小直徑加強型 | 新台幣407元 | ||
66243510675 | 3機構/ 8“ | 4" | - | 陶瓷/氧化鋯氧化鋁 | 19100 | 0.035“ | 小直徑加強型 | 新台幣483元 | ||
66243510629 | 1機構/ 4“ | 4" | - | 氧化鋁 | 19100 | 0.035“ | 小直徑加強型 | 新台幣179元 | ||
66243411393 | 1機構/ 4“ | 2" | - | 氧化鋁 | 30560 | 0.035“ | 小直徑加強型 | 新台幣135元 | ||
66243411394 | 3機構/ 8“ | 2" | - | 氧化鋁 | 30560 | 0.035“ | 小直徑加強型 | 新台幣141元 |