項目 | 瓣片 |
磨料 | 陶瓷氧化鋁 |
磨料類型 | 塗 |
底材 | 塑料 |
背襯重量 | Y |
圓盤直徑 | 7" |
光盤類型 | 輸入27 |
級 | 精細 |
砂礫 | 120 |
最高 轉速 | 8600 |
安裝尺寸 | 5 / 8-11 |
整體碟片類型 | 輸入27 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 6805301000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 磨料 | 底材 | 圓盤直徑 | 光盤類型 | 最高 轉速 | 安裝尺寸 | 整體碟片類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66623399003 | 氧化鋁混合物 | 塑料 | 4.5“ | 輸入27 | 13,300 | 5 / 8-11 | 輸入27 | 新台幣423元 | ||
66623399007 | 氧化鋁混合物 | 塑料 | 4.5“ | 輸入27 | 13,300 | 7機構/ 8“ | 輸入27 | 新台幣274元 | ||
66623399132 | 氧化鋁混合物 | 塑料 | 5" | 輸入27 | 12,000 | 5 / 8-11 | 輸入27 | 新台幣405元 | ||
66623399011 | 氧化鋁混合物 | 塑料 | 5" | 輸入27 | 12,000 | 7機構/ 8“ | 輸入27 | 新台幣290元 | ||
66623399019 | 氧化鋁混合物 | 塑料 | 7" | 輸入27 | 8600 | 5 / 8-11 | 輸入27 | 新台幣890元 | ||
66623399023 | 氧化鋁混合物 | 塑料 | 7" | 輸入27 | 8600 | 7機構/ 8“ | 輸入27 | 新台幣425元 | ||
66623399174 | 氧化鋁混合物 | 玻璃纖維 | 4.5“ | 輸入29 | 13,300 | 5 / 8-11 | 輸入29 | 新台幣472元 |