項目 | 瓣片 |
磨料 | 氧化鋁混合物 |
磨料類型 | 塗 |
底材 | 玻璃纖維 |
背襯重量 | Y |
圓盤直徑 | 4.5“ |
光盤類型 | 輸入27 |
級 | 超粗 |
砂礫 | 36 |
最高 轉速 | 13,300 |
安裝尺寸 | 7機構/ 8“ |
整體碟片類型 | 輸入27 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 6805301000 |
原產地 | FR |
產品 | 型號 | 整體碟片類型 | 磨料 | 底材 | 圓盤直徑 | 光盤類型 | 砂礫 | 最高 轉速 | 安裝尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66623399049 | 輸入29 | 氧化鋯氧化鋁 | 玻璃纖維 | 4" | 輸入29 | 36 | 15,300 | 5機構/ 8“ | 新台幣358元 | ||
66623399136 | 輸入27 | 氧化鋯氧化鋁 | 塑料 | 4.5“ | 輸入27 | 36 | 13,300 | 5 / 8-11 | 新台幣590元 | ||
66623399126 | 輸入27 | 氧化鋁混合物 | 塑料 | 4.5“ | 輸入27 | 36 | 13,300 | 7機構/ 8“ | 新台幣329元 | ||
66623399140 | 輸入27 | 氧化鋯氧化鋁 | 塑料 | 4.5“ | 輸入27 | 36 | 13,300 | 7機構/ 8“ | 新台幣401元 | ||
66623399127 | 輸入27 | 氧化鋁混合物 | 塑料 | 5" | 輸入27 | 36 | 12,000 | 5 / 8-11 | 新台幣405元 | ||
66623399144 | 輸入27 | 氧化鋯氧化鋁 | 塑料 | 5" | 輸入27 | 36 | 12,000 | 5 / 8-11 | 新台幣603元 | ||
66623399133 | 輸入27 | 氧化鋁混合物 | 塑料 | 5" | 輸入27 | 36 | 12,000 | 7機構/ 8“ | 新台幣334元 |