項目 | 瓣片 |
磨料 | 氧化鋯氧化鋁 |
磨料類型 | 塗 |
底材 | 塑料 |
背襯重量 | Y |
圓盤直徑 | 4.5“ |
光盤類型 | 輸入27 |
級 | Medium |
砂礫 | 80 |
最高 轉速 | 13,300 |
安裝尺寸 | 7機構/ 8“ |
整體碟片類型 | 輸入27 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 6805301000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝孔尺寸 | 磨料 | 底材 | 安裝尺寸 | 整體碟片類型 | 圓盤直徑 | 光盤類型 | 級 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66623399052 | - | 氧化鋯氧化鋁 | 玻璃纖維 | 5機構/ 8“ | 輸入29 | 4" | 輸入29 | Medium | 1 | 新台幣358元 | ||
66623399139 | - | 氧化鋯氧化鋁 | 塑料 | 5 / 8-11 | 輸入27 | 4.5“ | 輸入27 | Medium | 1 | 新台幣590元 | ||
66623399006 | - | 氧化鋁混合物 | 塑料 | 7機構/ 8“ | 輸入27 | 4.5“ | 輸入27 | Medium | 1 | 新台幣99元 | ||
66623399131 | - | 氧化鋁混合物 | 塑料 | 5 / 8-11 | 輸入27 | 5" | 輸入27 | Medium | 1 | 新台幣405元 | ||
66623399147 | - | 氧化鋯氧化鋁 | 塑料 | 5 / 8-11 | 輸入27 | 5" | 輸入27 | Medium | 1 | 新台幣603元 | ||
66623399010 | - | 氧化鋁混合物 | 塑料 | 7機構/ 8“ | 輸入27 | 5" | 輸入27 | Medium | 1 | 新台幣334元 | ||
66623399151 | - | 氧化鋯氧化鋁 | 塑料 | 7機構/ 8“ | 輸入27 | 5" | 輸入27 | Medium | 1 | 新台幣490元 |