項目 | 玻璃化安裝點 |
磨料 | 陶瓷氧化鋁 |
直徑 | 5機構/ 8“ |
級 | O |
砂礫 | 80 |
最高 轉速 | 61120 |
三方圈 | A26 |
主軸直徑 | 1機構/ 4“ |
厚度 | NA |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 6804226000 |
原產地 | MX |
型號 | 直徑 | 級 | 砂礫 | 最高 轉速 | 三方圈 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61463677679 | 11機構/ 16“ | R | 60 | 48000 | A12 | 1.25“ | 新台幣278元 | |
61463677680 | 1" | Q | 80 | 35620 | A25 | NA | 新台幣260元 | |
61463677682 | 1" | Q | 80 | 34500 | A38 | 1" | 新台幣213元 | |
61463677683 | 1機構/ 2“ | Q | 80 | 24000 | W189 | 2" | 新台幣342元 | |
61463677684 | 3機構/ 4“ | Q | 80 | 22830 | W208 | 2" | 新台幣331元 | |
61463677685 | 1" | Q | 80 | 25500 | W220 | 1" | 新台幣181元 | |
61463677686 | 1.5“ | Q | 80 | 25470 | W236 | 1機構/ 2“ | 新台幣228元 |