無填料塗層
諾頓磨盤和片材上的無填料塗層可防止由於灰塵堆積而造成的堵塞。 它通過在濕磨或乾磨時抵抗負載來延長磨盤壽命。
諾頓(Saint Gobain 的一個品牌)總部位於英國斯塔福德,為維修和維護和製造應用中的研磨、切割、拋光、精加工和彎曲操作製造優質磨料和非磨料解決方案。 了解更多
用於創建所需的表面光潔度,幾乎不需要去毛刺。 具有浸漬氧化鋁/碳化矽磨料並被樹脂粘合的非織造合成纖維網結構
專為垂直主軸平面磨床和雙盤磨床設計的氣缸工具室輪和板裝式磨盤,用於加工硬質或熱敏高速工具鋼
包括各種類型的27型諾頓砂輪,旨在處理在鋼,鋁和鑄鐵表面上進行的直角磨削。 提供不同的研磨材料和粒度
磨削鋼筋或突出螺栓的理想選擇。 採用具有細砂礫的易切削金剛石磨料以確保精確的操作,並採用樹脂結合劑以最大程度地保留顆粒
非常適合在鑄造廠,焊接站,製造廠和鋼廠中平滑焊束,清潔鑄件或為電鍍準備表面。 能夠提供高達9070 rpm的車輪轉速
在金屬製造和焊接應用中研磨,輪廓化和拋光復雜形狀。 連續的單個皮瓣系列可提供均勻的光潔度。 使用固定螺母將砂輪牢固地鎖定在機器上。 轉速範圍為8000-30000 rpm
與磨床結合使用時,可實現精確的表面處理和嚴格的幾何公差。 配備凹槽,可容納總直徑在 12 至 14 英寸之間的安裝法蘭。 提供 Type-5 單面和 Type-7 雙面變體
帶玻璃纖維盤或鋼圈的非增強/增強輪,適用於精密和粗磨應用。 磨料顆粒具有很高的材料去除率和砂輪使用率。 提供細,中,粗和超粗粒變體
便於對小型或複雜工件進行精確的邊緣去毛刺和精加工。 採用氧化鋁/碳化矽結構,以實現最佳切割速度和受控密度範圍,從而提高耐用性
用於螺紋清潔和去毛刺應用。 帶有螺紋刀桿孔,可將砂輪固定在工具上,並通過耐用的樹脂結合劑研磨圓錐和塞子,可有效研磨鈦,超合金,300和400系列不銹鋼以及碳鋼
壓敏膠粘盤設計成無中心孔,可全臉使用。 功能性布/紙襯板可減少邊緣磨損,可用於便攜式/固定式磨床和砂光機
可以使用心軸或心軸將其安裝在角向磨光機或砂光機上,應用範圍從重切削到表面混合作業。 提供氧化鋁,陶瓷,碳化矽和氧化鋯氧化鋁磨料
包括各種專為直角磨床應用設計的27型和29型翻板盤。 提供不同的磨料和底料
適用於木材、塑料、玻璃纖維、複合材料、底漆和密封劑的干磨和精加工服務。 與旋風技術相結合,可多去除 60% 的灰塵。 直徑範圍為 5 至 7 英寸
包括各種 TR、TS 和 3 型諾頓打磨盤,設計用於執行乾打磨操作。 有不同顏色、盤直徑和研磨材料可供選擇
包括各種帶有氧化鋁,陶瓷氧化鋁和氧化鋯氧化鋁作為磨料的塗層和非織造砂帶
與油漆,底漆,軟木,金屬,塑料,硬和軟複合材料以及玻璃纖維表面兼容。 不含顏料或染料,因此消除了任何將顏色轉移到工件上的機會。 某些型號帶有5至6個真空孔
氧化鋁,阿肯色州石材和碳化矽磨料銼刀,用於銳化餐具,彎刀,鑿子和深槽工具。 也提供具有尖銳邊緣的精選型號
包括基準石,特種磨刀石,公用石和用於磨削實驗室刀片,手術器械和模具工具的水鑽。 粒度範圍從150到8000
可堆疊的金剛石基石,包括鍍在鎳塗層的鋼棒上的平坦金剛石表面,以實現快速,均勻的刀具刃口銳化。 提供220和325粒度
用於修整由不銹鋼,硬/軟碳鋼和工具鋼製成的砂輪。 粒度範圍從20到400
用於摩擦地板,清潔和擦洗鑄件,摩擦混凝土並去除模具痕跡。 選定的型號採用對角長笛設計,產生鋒利的邊緣,以提供清晰的分享效果。 適用於重型應用的粗和超粗變體
用於銳利,去毛刺,倒角並適合精緻的金屬零件。 由氧化鋁和碳化碳/合成材料製成的特色粘結磨料,可滿足所有磨削需求並提供更快的切削速度
專為銳化剪刀,大鐮刀,刀具,剃刀,鑿子和刨刀片而設計。 提供細,超細,中,粗和超粗粒變種,以更快的切削速度和最小的負載進行邊緣整形
Norton Abrasives 產品的 型号(製造商零件號)通常與等效的 ARC Abrasives、Merit 和 3M 型號交叉引用。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的類似產品,那麼很可能 Raptor Supplies 有可用的替代產品。
這些諾頓磨料磨俱產品通常尺寸較小,需要緊湊的包裝。 它們適合快遞運輸,不適用於空運。
諾頓 MeshPower 圓盤設計有多個孔和獨特的網狀矩陣結構,用於一般應用中的除塵。 由於其獨有的 No-fil 技術,它們可以乾濕使用...閱讀更多
Norton Blaze Rapid Strip 安裝在角磨機上,用於去除表面鏽蝕、殘留物、焊接飛濺物、污垢、氧化皮和其他表面污染物,為工件準備塗層、噴漆 ...閱讀更多
Beartex 高強度磨盤安裝在工作台或模具磨床上,使用心軸去除鏽或塗層、拋光、去除污染物等。 它們採用高強度、防塗抹樹脂...閱讀更多
諾頓磨盤和片材上的無填料塗層可防止由於灰塵堆積而造成的堵塞。 它通過在濕磨或乾磨時抵抗負載來延長磨盤壽命。
陶瓷安裝點與磨床一起使用,用於在鑄造、工具室和航空航天工業中磨削小型、複雜、彎曲的金屬件。 這些陶瓷磨頭使用陶瓷 Quantum 顆粒和 Vitrium3 結合劑技術,可實現更高的材料去除率,與其他磨料磨頭相比,可確保更長的使用壽命。 Vitrium3 鍵合技術可在高速下提供冷切割和輪廓保持,而由諾頓專利 Seeded-Gel 技術開發的 Quantum 陶瓷顆粒通過提供微米級擊穿提高了切割效率。
諾頓磨料磨俱產品在全球各地的格洛斯特郡斯塔弗頓以及英國的羅利霍爾、埃克爾斯霍爾和斯塔福德生產。
砂紙的粒度/等級表示存在的研磨材料的大小。 高粒度(600 等)表示砂紙中的磨料較細,從而產生更光滑的表面光潔度,而較低的粒度(30、60 等)表示在重度打磨和剝離應用中使用的磨料較粗。 用戶在考慮材料(工件)性能的同時,應根據自己的用途選擇合適的砂紙進行細磨或粗磨。
砂輪使用的磨料有氧化鋁、碳化矽、陶瓷粒、鋯鋁氧化物、立方氮化硼和金剛石。