項目 | 抗疲勞墊 |
底材 | 閉孔乙烯基泡沫 |
耐制動液 | 沒有 |
顏色 | 黑色 |
邊緣 | 斜 |
耐火/阻燃 | 不耐火或阻燃 |
總長: | 5ft。 |
墊電阻 | 電氣性能未測試 |
墊子形狀 | 矩形 |
墊面圖案 | 卵石 |
材料 | 乙烯基 |
表面材質 | 乙烯基 |
厚度 | 3機構/ 8“ |
信號寬度 | 3ft。 |
船重(kg) | 4.05 |
船高(厘米) | 21.34 |
船長(厘米) | 98.55 |
船寬(厘米) | 21.34 |
HS代碼 | 3918102000 |
產品 | 型號 | 顏色 | 項目 | 總長: | 墊面圖案 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415R0036BL | 黑色 | 抗疲勞跑步者 | 60ft。 | 卵石 | 乙烯基 | 3ft。 | 新台幣35,379元 | ||
415R0048BY | 黑色/黃色 | 抗疲勞跑步者 | 60ft。 | 卵石 | 乙烯基 | 4ft。 | 新台幣40,447元 | ||
415S0312BL | 黑色 | 抗疲勞墊 | 12ft。 | 卵石 | 乙烯基 | 3ft。 | 新台幣6,311元 | ||
415S0023BY | 黑色帶黃色邊框 | 抗疲勞墊 | 3ft。 | 壓花卵石 | PVC海綿 | 2ft。 | 新台幣1,351元 | ||
415S0035BY | 黑色帶黃色邊框 | 抗疲勞墊 | 5ft。 | 壓花卵石 | PVC海綿 | 3ft。 | 新台幣3,511元 | ||
415S0312BY | 黑色帶黃色邊框 | 抗疲勞跑步者 | 12ft。 | 壓花卵石 | PVC海綿 | 3ft。 | 新台幣6,311元 | ||
415R0036BY | 黑色帶黃色邊框 | 抗疲勞跑步者 | 60ft。 | 壓花卵石 | PVC海綿 | 3ft。 | 新台幣39,441元 |