項目 | 抗疲勞跑步者 |
抗菌 | 沒有 |
底材 | 閉孔乙烯基泡沫 |
耐制動液 | 沒有 |
顏色 | 黑色 |
邊緣 | 斜 |
耐火/阻燃 | 不耐火或阻燃 |
總長: | 34ft。 |
墊電阻 | 電氣性能未測試 |
墊子形狀 | 矩形 |
墊面圖案 | 鑽石板 |
材料 | PVC海綿 |
表面材質 | 乙烯基 |
厚度 | 1機構/ 2“ |
信號寬度 | 3ft。 |
船重(kg) | 39.6 |
船高(厘米) | 52.07 |
船長(厘米) | 97.79 |
船寬(厘米) | 52.07 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 項目 | 總長: | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419C0024BY8 | 黑色帶黃色邊框 | 抗疲勞跑步者 | 8ft。 | PVC海綿 | 2ft。 | 新台幣3,163元 | ||
419C0036BY9 | 黑色帶黃色邊框 | 抗疲勞跑步者 | 9ft。 | PVC海綿 | 3ft。 | 新台幣5,292元 | ||
419S0312BY | 黑色帶黃色邊框 | 抗疲勞跑步者 | 12ft。 | PVC海綿 | 3ft。 | 新台幣6,953元 | ||
419S0312BL | 黑色 | 抗疲勞跑步者 | 12ft。 | PVC海綿 | 3ft。 | 新台幣6,953元 | ||
419C0024BY16 | 黑色 | 抗疲勞跑步者 | 16ft。 | PVC海綿 | 2ft。 | 新台幣6,797元 | ||
419C0024BY18 | 黑色 | 抗疲勞跑步者 | 18ft。 | PVC海綿 | 2ft。 | 新台幣6,858元 | ||
419C0024BY20 | 黑色 | 抗疲勞跑步者 | 20ft。 | PVC海綿 | 2ft。 | 新台幣7,406元 |