項目 | 抗疲勞跑步者 |
抗菌 | 沒有 |
底材 | PVC海綿 |
耐制動液 | 沒有 |
顏色 | 黑色帶黃色邊框 |
邊緣 | 斜 |
耐火/阻燃 | 不耐火或阻燃 |
總長: | 12ft。 |
墊電阻 | 電氣性能未測試 |
墊子形狀 | 矩形 |
墊面圖案 | 鑽石板 |
材料 | PVC |
表面材質 | 乙烯基 |
厚度 | 9機構/ 16“ |
信號寬度 | 3ft。 |
船重(kg) | 19.62 |
船高(厘米) | 26.67 |
船長(厘米) | 100.33 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 3918901000 |
原產地 | US |
型號 | 底材 | 顏色 | 項目 | 總長: | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479C0036YB9 | PVC海綿 | 黑色帶黃色邊框 | 抗疲勞跑步者 | 9ft。 | PVC | 3ft。 | 新台幣11,465元 | |
479C0036YB60 | PVC海綿 | 黑色帶黃色邊框 | 抗疲勞跑步者 | 60ft。 | PVC | 3ft。 | 新台幣83,327元 | |
479C0048YB60 | PVC海綿 | 黑色帶黃色邊框 | 抗疲勞跑步者 | 60ft。 | PVC | 4ft。 | 新台幣117,462元 | |
479C0024YB14 | PVC海綿 | 黑色 | 抗疲勞跑步者 | 14ft。 | PVC | 2ft。 | 新台幣11,667元 | |
479C0024YB20 | PVC海綿 | 黑色 | 抗疲勞跑步者 | 20ft。 | PVC | 2ft。 | 新台幣18,735元 | |
479C0024YB22 | PVC海綿 | 黑色 | 抗疲勞跑步者 | 22ft。 | PVC | 2ft。 | 新台幣21,433元 | |
479C0024YB24 | PVC海綿 | 黑色 | 抗疲勞跑步者 | 24ft。 | PVC | 2ft。 | 新台幣22,058元 |