項目 | 地板墊 |
防滑面 | 是 |
抗疲勞 | 是 |
抗菌 | 沒有 |
底材 | 0 |
邊界 | 3 |
耐制動液 | 沒有 |
顏色 | 黑色帶黃色邊框 |
每平方的排水孔英尺 | 18 |
邊緣 | 斜 |
耐火/阻燃 | 不耐火或阻燃 |
總長: | 6" |
墊子性能 | 防滑 |
墊材材質 | 乙烯基 |
墊子形狀 | 矩形 |
墊面圖案 | 排水孔 |
材料 | PVC |
排水孔的形狀 | 圓 |
尺寸 | 107 cm x 183 cm |
排水孔尺寸 | 直徑0.875英寸 |
表面材質 | 乙烯基 |
厚度 | 1" |
焊接安全 | 沒有 |
信號寬度 | 3'6“ |
船重(kg) | 19.96 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 111.76 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 39181090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 底材 | 顏色 | 每平方的排水孔英尺 | 邊緣 | 總長: | 墊子形狀 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620S3060BY | 30“ | - | 黑色帶黃色邊框 | 18 | 斜 | 5ft。 | 矩形 | - | 新台幣8,925元 | ||
620S1212BL | 1ft。 | 乙烯基 | 黑色 | 18.0 | 斜坡 | 1" | 方形 | - | 新台幣9,333元 | ||
620M0612YL | - | - | 黑色/黃色 | - | - | - | - | 15.24 cm x 30.48 cm | 新台幣513元 | 詢價
| |
620F0612YL | - | - | 黑色/黃色 | - | - | - | - | 15.24 cm x 30.48 cm | 新台幣600元 | 詢價
| |
620S4260BY | - | - | 黑色/黃色 | - | - | - | - | 107 cm x 152 cm | 新台幣9,099元 | 詢價
| |
620K0066YL | - | - | 黑色/黃色 | - | - | - | - | 15.24 厘米 x 15.24 厘米角 | 新台幣56,015元 | 詢價
|