項目 | 配電盤墊 |
抗疲勞 | 沒有 |
抗菌 | 沒有 |
底材 | 乙烯基 |
耐制動液 | 沒有 |
顏色 | 黑色 |
耐火/阻燃 | 不耐火或阻燃 |
總長: | 75ft。 |
墊面圖案 | 瓦楞 |
材料 | II型瓦楞,PVC |
最高 使用電壓 | 17,000 VAC |
表面材質 | 乙烯基 |
厚度 | 1機構/ 4“ |
信號寬度 | 2ft。 |
船重(kg) | 110.25 |
船高(厘米) | 48.26 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 3926909987 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 總長: | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
830C0036BY75 | 黑色帶黃色邊框 | 75ft。 | II型瓦楞,PVC | 3ft。 | 新台幣78,626元 | ||
830C0048BL75 | 黑色 | 75ft。 | II型瓦楞,PVC | 4ft。 | 新台幣104,861元 | ||
830C0036-12 | 黑色 | 12ft。 | 我們的乳膠 | 3ft。 | 新台幣10,506元 | ||
830C0036-75 | 黑色 | 75ft。 | 我們的乳膠 | 3ft。 | 新台幣72,686元 |