得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 抗疲勞墊 |
抗菌 | 沒有 |
底材 | 閉孔腈泡沫 |
耐制動液 | 沒有 |
顏色 | 黑色帶黃色邊框 |
邊緣 | 斜 |
耐火/阻燃 | 不耐火或阻燃 |
總長: | 4ft。 |
墊電阻 | 電氣性能未測試 |
墊子形狀 | 矩形 |
墊面圖案 | 鑽石板 |
表面材質 | 乙烯基 |
厚度 | 1" |
信號寬度 | 2ft。 |
船重(kg) | 4.5 |
產品 | 型號 | 材料 | 底材 | 顏色 | 表面材質 | 厚度 | 信號寬度 | 邊緣 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
778S0034CY | PVC | PVC海綿 | 櫻桃木 | 乙烯基 | 3機構/ 4“ | 3ft。 | 斜 | 抗疲勞墊 | 新台幣10,617元 | ||
778S0035CY | PVC | PVC海綿 | 櫻桃木 | 乙烯基 | 3機構/ 4“ | 3ft。 | 斜 | 抗疲勞墊 | 新台幣13,260元 | ||
778S0034確定 | PVC | PVC海綿 | 橡木 | 乙烯基 | 3機構/ 4“ | 3ft。 | 斜 | 抗疲勞墊 | 新台幣10,617元 | ||
778S0035確定 | PVC | PVC海綿 | 橡木 | 乙烯基 | 3機構/ 4“ | 3ft。 | 斜 | 抗疲勞墊 | 新台幣13,260元 | ||
557S0033BL | 我們的乳膠 | 我們的乳膠 | 黑色 | 我們的乳膠 | 3機構/ 4“ | 3ft。 | 聯鎖 | 抗疲勞墊 | 新台幣4,159元 | ||
485S0023BL | - | 閉孔腈泡沫 | 黑色 | 乙烯基 | 9機構/ 16“ | 2ft。 | 斜 | 抗疲勞墊 | 新台幣3,531元 | ||
485S0023YB | - | 閉孔腈泡沫 | 黑色帶黃色邊框 | 乙烯基 | 9機構/ 16“ | 2ft。 | 斜 | 抗疲勞墊 | 新台幣3,544元 |