項目 | 食物軟管 |
代理商合規 | FDA,USDA,3-A |
申請方法 | 濕和乾 |
彎曲半徑 | 9" |
顏色 | 灰色 |
封面材料 | PVC丁腈 |
內部Dia。 | 3" |
總長: | 50ft。 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 真空 | 28“汞柱 |
外直徑。 | 3-37 / 64“ |
加強 | 多層螺旋多股線 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -40度至210度 |
管材 | 白乙烯基腈 |
船重(kg) | 34.65 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 137.16 |
船寬(厘米) | 137.16 |
原產地 | US |
型號 | 外直徑。 | 代理商合規 | 申請方法 | 加強 | 溫度。 範圍 | 管材 | 彎曲半徑 | 封面材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6200WG-200X50 | 2-11 / 16“ | FDA的 | 幹 | 螺旋線聚線 | 高達150度F | 白色天然橡膠 | - | SBR | 新台幣99,542元 | |
6200WG-300X50 | 3-47 / 64“ | FDA的 | 幹 | 螺旋線聚線 | 高達150度F | 白色天然橡膠 | - | SBR | 新台幣134,294元 | |
6200WG-400X20 | 4-13 / 16“ | FDA的 | 幹 | 螺旋線聚線 | 高達150度F | 白色天然橡膠 | - | SBR | 新台幣67,754元 | |
6200WG-400X50 | 4-13 / 16“ | FDA的 | 幹 | 螺旋線聚線 | 高達150度F | 白色天然橡膠 | - | SBR | 新台幣169,148元 | |
6303WT-200X50 | 2-9 / 16“ | FDA,USDA,3-A | 濕和乾 | 多層螺旋多股線 | -40度至210度 | 白乙烯基腈 | 7" | PVC丁腈 | 新台幣100,281元 | |
6303WT-400X50 | 4-37 / 64“ | FDA,USDA,3-A | 濕和乾 | 多層螺旋多股線 | -40度至210度 | 白乙烯基腈 | 12“ | PVC丁腈 | 新台幣207,027元 |