項目 | 飲料軟管 |
代理商合規 | FDA,USDA,3-A |
申請方法 | 濕 |
彎曲半徑 | 5" |
顏色 | 紅 |
封面材料 | EPDM |
內部Dia。 | 1.5“ |
總長: | 100ft。 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 真空 | 28“汞柱 |
外直徑。 | 2" |
加強 | 多層螺旋多股線 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -40度至240度 |
管材 | 白色氯丁 |
船重(kg) | 29.25 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 121.92 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 總長: | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6507NB-100X100 | 4" | 1" | 100ft。 | 1.5“ | 新台幣173,249元 | |
6507NB-150X50 | 5" | 1.5“ | 50ft。 | 2" | 新台幣108,795元 | |
6507NB-200X100 | 7" | 2" | 100ft。 | 2-57 / 64“ | 新台幣259,361元 | |
6507NB-300X50 | 18“ | 3" | 50ft。 | 3-63 / 64“ | 新台幣217,330元 | |
6507NB-300X100 | 18“ | 3" | 100ft。 | 4-51 / 64“ | 新台幣382,890元 |