項目 | 飲料軟管 |
代理商合規 | FDA,USDA,3-A證書號11376 |
申請方法 | 濕 |
彎曲半徑 | 7" |
顏色 | 紅 |
聯軸器材料 | 不銹鋼 |
封面材料 | EPDM |
配件 | 凸輪和凹槽 |
內部Dia。 | 2" |
總長: | 20ft。 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 真空 | 28“汞柱 |
外直徑。 | 2-57 / 64“ |
加強 | 多層輪胎簾子線,雙單絲螺旋 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -40度至240度 |
管材 | 白色氯丁 |
船重(kg) | 17.1 |
船高(厘米) | 109.22 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 104.14 |
原產地 | US |
型號 | 代理商合規 | 彎曲半徑 | 顏色 | 內部Dia。 | 總長: | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6505-32-10-TR | FDA,USDA,3-A證書號1803 | 7" | 風信紫 | 2" | 10ft。 | 2-57 / 64“ | 新台幣57,092元 | |
6507NB-32-10 | FDA,USDA,3-A證書號11376 | 8" | 紅 | 2" | 10ft。 | 2-57 / 64“ | 新台幣39,974元 | |
6507NB-48-10 | FDA,USDA,3-A證書號11376 | 9" | 紅 | 3" | 10ft。 | 3-63 / 64“ | 新台幣63,053元 | |
6505-40-20-CE | FDA,USDA,3-A證書號1803 | 10“ | 風信紫 | 2.5“ | 20ft。 | 3-9 / 32“ | 新台幣70,410元 | |
6507NB-24-10 | FDA,USDA,3-A證書號11376 | 5" | 紅 | 1.5“ | 10ft。 | 2" | 新台幣31,923元 | |
6505-24-10-TR | FDA,USDA,3-A證書號1803 | 5" | 風信紫 | 1.5“ | 10ft。 | 2" | 新台幣45,041元 | |
6505-24-20-CE | FDA,USDA,3-A證書號1803 | 5" | 風信紫 | 1.5“ | 20ft。 | 2" | 新台幣63,561元 |