項目 | 防篡改標籤 |
附著力 | 28.21盎司/英寸 |
膠粘劑 | 永久丙烯酸 |
顏色 | 紅色和白色,黑色文字 |
總長: | 4" |
材料 | 聚苯乙烯 |
性能溫度 | -60度至240度F |
三方圈 | 連續卷 |
拉伸強度 | 3700 PSI |
厚度 | 3 萬。 |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 3919102055 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 總長: | 材料 | 性能溫度 | 拉伸強度 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS48-08RWSN-250 | 紅色和白色,黑色文字 | 2" | 聚苯乙烯 | -60度至240度F | 3700 PSI | 3 萬。 | 1" | 新台幣4,421元 | ||
ZSTO12-77REAA-250 | 紅 | 9" | 聚酯纖維 | -65度至180度F | 2000公斤/厘米 | 2 萬。 | 2" | 新台幣5,808元 | ||
XSG21-35RESN-250 | 紅 | 1.875“ | 聚酯纖維 | -40度至200度F | 1700公斤/厘米 | 2 萬。 | 1機構/ 2“ | 新台幣2,275元 | ||
XSG21-36RESN-250 | 紅 | 2.875“ | 聚酯纖維 | -40度至200度F | 1700公斤/厘米 | 2 萬。 | 1機構/ 2“ | 新台幣2,839元 | ||
XSG21-11RESN-250 | 紅 | 1.5“ | 聚酯纖維 | -40度至200度F | 1700公斤/厘米 | 2 萬。 | 1" | 新台幣2,514元 | ||
XSG21-37RESN-250 | 紅 | 3.875“ | 聚酯纖維 | -40度至200度F | 1700公斤/厘米 | 2 萬。 | 3機構/ 4“ | 新台幣4,248元 |