NUCOR
關於紐柯
Nucor是一家通過ISO 9001和ISO 14001認證的碳和合金產品製造商,其產品包括棒材,板材,梁,管材和緊固件。 Nucor的產品目錄包括用於建築項目的六角帽螺釘和結構螺栓。 這些產品根據ASME標準製造。 Nucor的結構螺栓(例如鋼製張力控制螺栓)的抗拉強度範圍為120000 psi至173000 psi,適用於鋼框架結構。 Nucor的碳鋼六角頭螺釘提供不同的尺寸和螺紋尺寸,以實現OEM應用所需的精確公差。
Nucor是一家通過ISO 9001和ISO 14001認證的碳和合金產品製造商,其產品包括棒材,板材,梁,管材和緊固件。 Nucor的產品目錄包括用於建築項目的六角帽螺釘和結構螺栓。 這些產品根據ASME標準製造。 Nucor的結構螺栓(例如鋼製張力控制螺栓)的抗拉強度範圍為120000 psi至173000 psi,適用於鋼框架結構。 Nucor的碳鋼六角頭螺釘提供不同的尺寸和螺紋尺寸,以實現OEM應用所需的精確公差。