項目 | 六角頭螺釘 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 / 2“-13 |
直徑 | 1機構/ 2“ |
完 | 樸素 |
級 | 8 |
頭高 | 3機構/ 8“ |
頭型 | 十六進制 |
頭寬 | 3機構/ 4“ |
頭下長度 | 3" |
材料 | 中碳鋼 |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 1-1 / 4“ |
證明負荷 | 120,000 PSI |
洛氏硬度 | C33到C39 |
測量系統 | 英寸 |
拉伸強度 | 180,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.25“ |
螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 7318158066 |
原產地 | US |