項目 | 電磁閥 |
執行器/回位 | 電磁閥/彈簧 |
空氣閥類型 | 4路2位 |
環境溫度。 範圍 | -10度至115度F |
身材 | 底座安裝 |
CFM | 18 |
體積係數 | 0.4 |
電氣連接 | 硬 |
NEMA分類 | NEMA 4 |
總高度 | 1 11機構/ 16“ |
總長度 | 4 5機構/ 16“ |
總寬度 | 1 5機構/ 16“ |
改寫 | 非鎖定沖洗 |
先導口尺寸 | 1 / 8“NPT |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
電源消耗功率 | 4.0W |
壓力範圍 | 0至150 psi |
轉移技術 | 閥芯和套筒 |
真空範圍 | 0至28英寸汞柱 |
電壓 | 120 VAC |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8481200060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 執行器/回位 | 環境溫度。 範圍 | 總寬度 | 管道尺寸 | 電源消耗功率 | 壓力範圍 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152SA400K000030 | 6 5機構/ 16“ | 電磁閥/彈簧 | -10度至115度F | 1 11機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | .58瓦 | 0至150 psi | 120 VAC | 新台幣16,415元 | ||
152SA400M000061 | 6 5機構/ 16“ | 電磁閥/彈簧 | -10度至115度F | 1 11機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 6.0W | 0至150 psi | 24 VDC | 新台幣16,202元 | ||
11SAD400C000030 | 4 5機構/ 16“ | 電磁閥/彈簧 | -10度至115度F | 1 5機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 4.0W | 0至150 psi | 120 VAC | 新台幣22,027元 | ||
11SAD400B000061 | 5" | 電磁閥/彈簧 | -10度至115度F | 1 5機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 6.0W | 0至150 psi | 24 VDC | 新台幣19,033元 | ||
11DSA400O000030 | 5 15機構/ 16“ | 電磁閥/電磁閥 | -10度至115度F | 1 5機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 4.0W | 0至150 psi | 120 VAC | 新台幣27,134元 | ||
11SAD400E000061 | 5" | 電磁閥/彈簧 | -10度至115度F | 1 5機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 6.0W | 0至150 psi | 24 VDC | 新台幣22,054元 | ||
L01SA4592060T30 | 3.125“ | 電磁閥/彈簧 | -10度至115度F | 7機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 4.1W | 0至150 psi | 120 VAC | 新台幣6,843元 |