項目 | 三明治式單空氣調節器 |
調節旋鈕 | 圓形 |
調整範圍 | 10至130 psi |
儀表端口 | 1 / 8“NPT |
最高 流 | 69 CFM |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 115學位F. |
總高度 | 0.25“ |
總長度 | 7" |
總寬度 | 0.06“ |
管道尺寸 | 1 / 4“NPT |
閥門設計 | 緩解 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8481100040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 調整範圍 | 最高 流 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081RS100J000000 | 10至130 psi | 46 CFM | 0.125“ | 6.75“ | 0.06“ | 1 / 8“NPT | 新台幣10,355元 | ||
554RS100JP00000 | 10至130 psi | 230 CFM | 0.125“ | 1.25“ | 0.12“ | 1 / 2“NPT | 新台幣16,308元 | ||
554RS300JP00000 | 3至30 psi | 230 CFM | 0.125“ | 1.25“ | 0.12“ | 1 / 2“NPT | 新台幣16,308元 | ||
031RS700O000000 | 10至100 psi | 14 CFM | 0.93“ | 0.25“ | 0.87“ | 1 / 8“NPT | 新台幣5,194元 | ||
031RS300O000000 | 3至30 psi | 14 CFM | 0.93“ | 0.25“ | 0.87“ | 1 / 8“NPT | 新台幣5,856元 |