扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NUMATICS 152SS500M000061電磁閥1/4英寸24vdc | AC9QPN 3JAZ3

NUMATICS 152SS500M000061 電磁空氣控制閥 1/4 英寸 24vdc

有現貨
貨號:AC9QPN 型號:152SS500M000061交叉參考:3JAZ3

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$24,428 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電磁閥
執行器/回位電磁閥/電磁閥
空氣閥類型4路3位
環境溫度。 範圍-10度至115度F
身材身體移植
中心位置已提交
CFM69
體積係數1.5
電氣連接帶燈光的DC插件
NEMA分類NEMA 4
總高度1.5“
總長度9.88“
總寬度1.375“
改寫非鎖定沖洗
先導口尺寸1 / 4“NPT
管道尺寸1機構/ 4“
電源消耗功率6.0W
壓力範圍0至150 psi
轉移技術閥芯和套筒
真空範圍0至28英寸汞柱
電壓24 VDC

送貨信息:

船重(kg) 1.19
船高(厘米)6.35
船長(厘米)25.15
船寬(厘米)6.86
HS代碼8481200060
原產地US

產品型號

產品型號總寬度執行器/回位CFM管道尺寸電源消耗功率壓力範圍電壓體積係數價錢
NUMATICS 081SS500K000030電磁空氣控制閥1/8英寸120vac | AC9QNQ 3JAW9 081SS500K0000301.375“電磁閥/電磁閥461機構/ 8“0.38W0至150 psi120 VAC1新台幣20,756元
NUMATICS 081SS600K000030電磁閥1/4英寸120vac | AC9QNR 3JAX1 081SS600K0000301.375“電磁閥/電磁閥461機構/ 4“.38瓦0至150 psi120 VAC1新台幣20,756元
NUMATICS 081SS400M000061電磁空氣控制閥1/8英寸24vdc | AC9QNU 3JAX3 081SS400M0000611.375“電磁閥/電磁閥461機構/ 8“6.0W0至150 psi24 VDC1新台幣19,139元
NUMATICS 081SS500M000061電磁空氣控制閥1/8英寸24vdc | AC9QNV 3JAX4 081SS500M0000611.375“電磁閥/電磁閥461機構/ 8“6.0W0至150 psi24 VDC1新台幣20,756元
NUMATICS 081SS600M000061電磁空氣控制閥1/8英寸24vdc | AC9QNW 3JAX5 081SS600M0000611.375“電磁閥/電磁閥461機構/ 8“6.0W0至150 psi24 VDC1新台幣20,756元
NUMATICS 152SS500K000030電磁閥1/4英寸120vac | AC9QPJ 3JAY8 152SS500K0000301.375“電磁閥/電磁閥691機構/ 4“.58瓦0至150 psi120 VAC1.5新台幣24,858元
NUMATICS 152SS600K000030電磁閥1/4英寸120vac | AC9QPK 3JAY9 152SS600K0000301.375“電磁閥/電磁閥691機構/ 4“.58瓦0至150 psi120 VAC1.5新台幣24,858元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NUMATICS 152SS500M000061 電磁空氣控制閥 1/4 英寸 24vdc
新台幣24,428元 /單元