項目 | 危險場所電磁閥 |
執行器/回位 | 電磁閥飛行員 |
空氣閥類型 | 4路2位 |
環境溫度。 範圍 | -10度至115度F |
身材 | 身體移植 |
CFM | 46 |
體積係數 | 1 |
電氣連接 | 硬 |
NEMA分類 | NEMA 4 |
總高度 | 3.5“ |
總長度 | 8" |
總寬度 | 1.5“ |
改寫 | 非鎖定沖洗 |
先導口尺寸 | 1 / 8“NPT |
先導壓力 | 14.5至100 psig |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
電源消耗功率 | 2.5W |
壓力範圍 | 28英寸汞柱真空至145 psig |
轉移技術 | 閥芯和套筒 |
真空範圍 | 0至28英寸汞柱 |
電壓 | 120 VAC |
船重(kg) | 0.6 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8481200060 |
型號 | 電源消耗功率 | 執行器/回位 | CFM | 壓力範圍 | 電壓 | 體積係數 | 項目 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L11II452BP00061 | 3.5W | 電磁閥/電磁閥 | 46 | 0至150 psig | 24 VDC | 1 | 電磁閥 | 3" | 新台幣45,826元 | |
L12II452BP00061 | 3.5W | 電磁閥/電磁閥 | 46 | 0至150 psig | 24 VDC | 1 | 電磁閥 | 3" | 新台幣48,786元 | |
L22II452BP00061 | 3.5W | 電磁閥/電磁閥 | 79 | 0至150 psig | 24 VDC | 1.7 | 電磁閥 | 3" | 新台幣49,674元 | |
L23II452BP00061 | 3.5W | 電磁閥/電磁閥 | 79 | 0至150 psig | 24 VDC | 1.7 | 電磁閥 | 3" | 新台幣52,904元 | |
L11XX452BP00061 | 1.8W | 電磁閥飛行員 | 46 | 0至150 psig | 24 VDC | 1 | 危險場所電磁閥 | 3.5“ | 新台幣19,831元 | |
L12XX452BP00061 | 1.8W | 雙電磁閥飛行員 | 46 | 28英寸汞柱真空至145 psig | 24 VDC | 1 | 危險場所電磁閥 | 3.5“ | 新台幣33,979元 | |
L22XX452BP00061 | 1.8W | 電磁閥飛行員 | 79 | 28英寸汞柱真空至145 psig | 24 VDC | 1.7 | 危險場所電磁閥 | 4" | 新台幣32,181元 |