扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NUMATICS L22XA452BP00061 危險場所電磁空氣控制閥 1/4 英吋 24vdc | AF8YYK 29NU71

NUMATICS L22XA452BP00061 危險場所電磁空氣控制閥 1/4 英寸 24vdc

有現貨
貨號:AF8YYK 型號:L22XA452BP00061交叉編號:29NU71

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$21,738 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目危險場所電磁閥
執行器/回位電磁閥飛行員/彈簧
空氣閥類型4路2位
環境溫度。 範圍-10度至115度F
身材身體移植
CFM79
體積係數1.7
電氣連接
NEMA分類NEMA 4
總高度4"
總長度6"
總寬度1.5“
改寫非鎖定沖洗
先導口尺寸1 / 8“NPT
先導壓力14.5至100 psig
管道尺寸1機構/ 4“
電源消耗功率1.8W
壓力範圍0至150 psig
轉移技術閥芯和套筒
真空範圍0至28英寸汞柱
電壓24 VDC

送貨信息:

船重(kg) 0.49
船高(厘米)17.78
船長(厘米)26.67
船寬(厘米)17.78
HS代碼8481200060

產品型號

產品型號總長度執行器/回位環境溫度。 範圍總寬度管道尺寸電源消耗功率壓力範圍電壓價錢
NUMATICS 081SA400K000030電磁閥1/4英寸120vac | AC9QNN 3JAW7 081SA400K0000305 1機構/ 16“電磁閥/彈簧-10度至115度F1.375“1機構/ 4“.38瓦0至150 psi120 VAC新台幣11,667元
NUMATICS 081SS400K000030 電磁空氣控制閥,1/4 英寸,120 VAC | AC9QNP 3JAW8 081SS400K0000306.875“電磁閥/電磁閥-10度至115度F1.375“1機構/ 4“.38瓦0至150 psi120 VAC新台幣19,155元
NUMATICS 081SA400M000061 電磁空氣控制閥,1/4 英寸,24 VDC | AC9QNT 3JAX2 081SA400M0000615.75“電磁閥/彈簧-10度至115度F1.375“1機構/ 4“6.0W0至150 psi24 VDC新台幣12,069元
NUMATICS 152SS400K000030電磁閥1/4英寸120vac | AC9QPH 3JAY7 152SS400K0000308.875“電磁閥/電磁閥-10度至115度F1.375“1機構/ 4“.58瓦0至150 psi120 VAC新台幣23,878元
NUMATICS 152SS400M000061電磁閥1/4英寸24vdc | AC9QPM 3JAZ2 152SS400M0000619.88“電磁閥/電磁閥-10度至115度F1.375“1機構/ 4“6.0W0至150 psi24 VDC新台幣23,803元
NUMATICS 554SA400K000030電磁控制閥1/2英寸120vac | AC9QQX 3JCA5 554SA400K0000308.5“電磁閥/彈簧-10度至115度F2 9機構/ 16“1機構/ 2“2.5W0至150 psi120 VAC新台幣24,443元
NUMATICS 554BA400K000030電磁控制閥1/2英寸120vac | AC9QQY 3JCA6 554BA400K0000308.5“電磁閥飛行員/彈簧-10度至115度F2 9機構/ 16“1機構/ 2“.093瓦20至150 psi120 VAC新台幣24,278元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NUMATICS L22XA452BP00061 危險場所電磁空氣控制閥 1/4 英寸 24vdc
新台幣21,738元 /單元