項目 | 危險場所電磁閥 |
執行器/回位 | 電磁閥飛行員/彈簧 |
空氣閥類型 | 4路2位 |
環境溫度。 範圍 | -10度至115度F |
身材 | 身體移植 |
CFM | 79 |
體積係數 | 1.7 |
電氣連接 | 硬 |
NEMA分類 | NEMA 4 |
總高度 | 4" |
總長度 | 6" |
總寬度 | 1.5“ |
改寫 | 非鎖定沖洗 |
先導口尺寸 | 1 / 8“NPT |
先導壓力 | 14.5至100 psig |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
電源消耗功率 | 2.5W |
壓力範圍 | 0至150 psig |
轉移技術 | 閥芯和套筒 |
真空範圍 | 0至28英寸汞柱 |
電壓 | 120 VAC |
船重(kg) | 0.49 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8481200060 |
產品 | 型號 | 總長度 | 執行器/回位 | 環境溫度。 範圍 | 總寬度 | 管道尺寸 | 電源消耗功率 | 壓力範圍 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081SA400K000030 | 5 1機構/ 16“ | 電磁閥/彈簧 | -10度至115度F | 1.375“ | 1機構/ 4“ | .38瓦 | 0至150 psi | 120 VAC | 新台幣11,667元 | ||
081SS400K000030 | 6.875“ | 電磁閥/電磁閥 | -10度至115度F | 1.375“ | 1機構/ 4“ | .38瓦 | 0至150 psi | 120 VAC | 新台幣19,155元 | ||
081SA400M000061 | 5.75“ | 電磁閥/彈簧 | -10度至115度F | 1.375“ | 1機構/ 4“ | 6.0W | 0至150 psi | 24 VDC | 新台幣12,069元 | ||
152SS400K000030 | 8.875“ | 電磁閥/電磁閥 | -10度至115度F | 1.375“ | 1機構/ 4“ | .58瓦 | 0至150 psi | 120 VAC | 新台幣23,878元 | ||
152SS400M000061 | 9.88“ | 電磁閥/電磁閥 | -10度至115度F | 1.375“ | 1機構/ 4“ | 6.0W | 0至150 psi | 24 VDC | 新台幣23,803元 | ||
554SA400K000030 | 8.5“ | 電磁閥/彈簧 | -10度至115度F | 2 9機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 2.5W | 0至150 psi | 120 VAC | 新台幣24,443元 | ||
554BA400K000030 | 8.5“ | 電磁閥飛行員/彈簧 | -10度至115度F | 2 9機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | .093瓦 | 20至150 psi | 120 VAC | 新台幣24,278元 |