項目 | 電磁閥 |
執行器/回位 | 電磁閥/電磁閥 |
空氣閥類型 | 4路3位 |
環境溫度。 範圍 | -10度至115度F |
身材 | 身體移植 |
中心位置 | 已提交 |
CFM | 79 |
體積係數 | 1.7 |
電氣連接 | DIN AC插入式電磁閥 |
NEMA分類 | NEMA 4 |
總高度 | 2.75“ |
總長度 | 9 5機構/ 16“ |
總寬度 | 1" |
改寫 | 鎖定沖洗 |
先導口尺寸 | 3 / 8“NPT |
先導壓力 | 14.5至150 psig |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
電源消耗功率 | 4.0W |
壓力範圍 | 15至150 psi |
轉移技術 | 閥芯和套筒 |
真空範圍 | 0至28英寸汞柱 |
電壓 | 120 VAC |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8481200060 |
原產地 | US |
型號 | 總寬度 | 執行器/回位 | CFM | 管道尺寸 | 電源消耗功率 | 壓力範圍 | 電壓 | 體積係數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081SS500K000030 | 1.375“ | 電磁閥/電磁閥 | 46 | 1機構/ 8“ | 0.38W | 0至150 psi | 120 VAC | 1 | 新台幣20,756元 | |
081SS600K000030 | 1.375“ | 電磁閥/電磁閥 | 46 | 1機構/ 4“ | .38瓦 | 0至150 psi | 120 VAC | 1 | 新台幣20,756元 | |
081SS400M000061 | 1.375“ | 電磁閥/電磁閥 | 46 | 1機構/ 8“ | 6.0W | 0至150 psi | 24 VDC | 1 | 新台幣19,139元 | |
081SS500M000061 | 1.375“ | 電磁閥/電磁閥 | 46 | 1機構/ 8“ | 6.0W | 0至150 psi | 24 VDC | 1 | 新台幣20,756元 | |
081SS600M000061 | 1.375“ | 電磁閥/電磁閥 | 46 | 1機構/ 8“ | 6.0W | 0至150 psi | 24 VDC | 1 | 新台幣20,756元 | |
152SS500K000030 | 1.375“ | 電磁閥/電磁閥 | 69 | 1機構/ 4“ | .58瓦 | 0至150 psi | 120 VAC | 1.5 | 新台幣24,858元 | |
152SS600K000030 | 1.375“ | 電磁閥/電磁閥 | 69 | 1機構/ 4“ | .58瓦 | 0至150 psi | 120 VAC | 1.5 | 新台幣24,858元 |