項目 | 手動空氣控制閥 |
執行器/回位 | 棘爪槓桿 |
空氣閥類型 | 4路3位 |
主體材料 | 鋁 |
中心位置 | 關閉 |
CFM | 78 |
體積係數 | 1.7 |
連線設定 | NPT |
最大。 壓力 | 150 PSI |
常開/常閉 | 常閉 |
總高度 | 2" |
總長度 | 5.187“ |
總寬度 | 3 15機構/ 16“ |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -10度至150度F |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8481803090 |
原產地 | US |
型號 | 執行器/回位 | 價錢 | |
---|---|---|---|
L23LA552O000000 | 槓桿/彈簧 | 新台幣19,136元 | |
L23LA652O000000 | 槓桿/彈簧 | 新台幣19,736元 | |
L23LD552O000000 | 槓桿/彈簧 | 新台幣18,833元 |