項目 | 手動平衡閥 |
球材質 | 鍍鉻黃銅 |
主體材料 | 鍛造黃銅 |
連線設定 | 核不擴散條約 |
流量範圍 | 1.6至5.0 gpm |
處理材料 | 鍍鋅的乙烯基手柄 |
最高 流體溫度 | 250學位F. |
最大。 壓力 | 600磅WOG |
管道尺寸 | 1" |
密封材料 | EPDM |
座椅材質 | PTFE |
船重(kg) | 1.22 |
船高(厘米) | 17.53 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 8481801085 |
原產地 | CN |
型號 | 連線設定 | 流量範圍 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
MB-050LS-050S | 汗 | 0.4至1.3 gpm | 1機構/ 2“ | 新台幣5,311元 | |
MB-050HS-050S | 汗 | 1.3至4.0 gpm | 1機構/ 2“ | 新台幣5,258元 | |
MB-075CLS-075S | 汗 | 0.4至1.3 gpm | 3機構/ 4“ | 新台幣5,547元 | |
MB-075CHS-075S | 汗 | 1.3至4.0 gpm | 3機構/ 4“ | 新台幣5,416元 | |
MB-100CLS-100S | 汗 | 1.6至5.0 gpm | 1" | 新台幣7,073元 | |
MB-100CHS-100S | 汗 | 4.0至13.0 gpm | 1" | 新台幣7,073元 | |
MB-125S-125S | 汗 | 7.25至23.0 gpm | 1.25“ | 新台幣11,465元 |